Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilms-Komfort-Luftentfeuchter KT 580 , bis 40 l in 24 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilms-Komfort-Luftentfeuchter KT 565 , bis 40 l in 24 h
Wilms-Komfort-Luftentfeuchter KT 565 , bis 40 l in 24 h
Artikel-Nr.:
     874-WS-3105800
Hersteller:
     Hans Wilms
Herst.-Nr.:
     3105800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter

Wilms-Komfort-Luftentfeuchter KT 580 , bis 40 l in 24 h

  • Dieser Luftentfeuchter mit einer Leistung von bis zu 40 l in 24 Stunden ist serienmäßig mit einem 1 kW Heizelement ausgerüstet
  • Durch die hohe Pressung kann bei diesem Gerät die trockene Luft gezielt über flexible Schläuche (Zubehör) an die Problemzonen zur noch effektiveren Trocknung geleitet werden
  • Hermetisches System. Enthält fluorierte Treibhausgase, die durch das Kyoto Protokoll zugelassen sind.

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Weitere Informationen:
Typische Raumgröße:
bis ca. 350 m³
Entfeuchtungsleistung:
bis 40 l in 24 h
Luftleistung:
600 m³/h
Temp.-Bereich:
3 - 35 °C
Feuchtebereich:
40 - 100% r.F.
Anschlussleistung:
1,9 kW
Gewicht:
42 kg
Kältemittel:
450 g R 454 c
Wassertankinhalt:
13,8 l
Maße: H x B x T:
560 x 530 x 820 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.069,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.273,84*
€ 2.705,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.234,63*
€ 2.659,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.189,94*
€ 2.606,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.136,58*
€ 2.542,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.097,65*
€ 2.496,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.069,46*
€ 2.462,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hans Wilms
6557576
ab € 3,63*
Ähnlich
Hans Wilms
6557578
ab € 3,94*
Ähnlich
Hans Wilms
6557577
ab € 3,45*
Ähnlich
Hans Wilms
8000446
ab € 53,13*
Ähnlich
Hans Wilms
3102004
ab € 157,54*
Ähnlich
Hans Wilms
3103756
ab € 286,48*
Ähnlich
Hans Wilms
3103755
ab € 285,83*
Ähnlich
Hans Wilms
3103757
ab € 287,00*
Ähnlich
Wilms
3100105
ab € 1.709,15*
Ähnlich
Wilms
3100165
ab € 1.395,12*
Ähnlich
Wilms
3100145
ab € 1.006,28*
Ähnlich
Wilms
3101500
ab € 228,99*
Ähnlich
Wilms
3100260
ab € 253,52*
Ähnlich
Wilms
3100520
ab € 352,08*
Ähnlich
Hans Wilms
3300053
ab € 5,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.