Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Gewindeschneidkluppe REMS Amigo Set M 20-25-32-40 ( M x 1,5 )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneidmaschine REMS Amigo Set M 20-25-32-40
Gewindeschneidmaschine REMS Amigo Set M 20-25-32-40
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-530023R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     530023R220
EAN/GTIN:
     4039976050425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Handschneidkluppe
Elektro-Schneidkluppe
Elektrohandschneidkluppe
Elektroschneidkluppe

REMS Amigo – die Kleinste, Leichteste, Stärkste und Schnellste bis 1¼"

Bauweise:

  • Kompakt, robust, baustellengerecht
  • Überall sofort einsetzbar, auch ohne Schraubstock
  • Schlanke Form für schwer zugängliche Stellen
  • Antriebsmaschine nur 3,5 kg
  • Nicht kopflastig, deshalb auch einhändig benutzbar
  • Perfekter, sicherer Sitz der Schnellwechsel-Schneidköpfe

Systemvorteil:

  • Nur eine Sorte kleine, kompakte Schnellwechsel-Schneidköpfe und nur eine Sorte Schneidbacken für alle REMS Gewindeschneidkluppen
  • Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung
  • Keine Verwechslungen möglich

Antrieb:

  • Stabiles, kompaktes Getriebe, wartungsfrei
  • Robuster, durchzugstarker 1200 W Universalmotor mit 30 % Leistungssteigerung durch automatische Kohlebürstenverstellung bei der Drehrichtungswahl
  • Spitzenaufnahme bis 1800 W
  • Hohe Schnittgeschwindigkeit 35 – 27 min¯¹
  • Sicherheits-Tippschalter

Abstützbügel:

  • Stabiler, einfach zu handhabender Bügel zum Abstützen des Drehmoments in beiden Drehrichtungen
  • Sicher spannend durch schräggestellte Spannspindel, mit selbstverstärkender Spannwirkung
  • Besonders einfaches Aufsetzen der Gewindeschneidkluppe auf Abstützbügel und Rohr

Schnellwechsel-Schneidköpfe:

  • Bewährte Technik, hohe Materialgüte und präzise Verarbeitung von Schneidkopf, Schneidbacken und Deckel zu einer kompakten Einheit garantieren superleichtes Anschneiden und leichtes Gewinde schneiden
  • Kein Einhaken der Schneidbacken
  • Lange, präzise Rohrführung für perfekte Rohrzentrierung
  • Nach außen größer werdende Spänefenster ermöglichen guten Spanfluss für saubere Gewinde

Schneidbacken:

  • Die bewährten, unverwüstlichen REMS Qualitäts-Schneidbacken mit optimaler Schneidengeometrie garantieren superleichtes Anschneiden, leichtes Gewindeschneiden und saubere Gewinde
  • Aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl für extrem lange Lebensdauer

Gewindeschneidstoffe:

  • REMS Sanitol und REMS Spezial
  • Speziell zum Gewindeschneiden entwickelt
  • Deshalb besonders hohe Schmier- und Kühlwirkung
  • Unbedingt erforderlich für saubere Gewinde und längere Lebensdauer von Schneidbacken, Werkzeugen und Maschinen

Nippelschneiden:

  • Rationell mit REMS Nippelspannern ⅜ – 1¼"

Lieferumfang:

  • Elektrische Gewindeschneidkluppe mit Schnellwechsel-Schneidköpfen
  • Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe, durchzugstarkem Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, Sicherheits-Tippschalter, leistungssteigernder automatischer Kohlebürstenverstellung bei der Drehrichtungswahl
  • Spitzenaufnahme bis 1800 W
  • Rechts- und Linkslauf, Überlastschutz
  • Abstützbügel für beide Drehrichtungen
  • REMS eva Schnellwechsel-Schneidköpfe für Gewinde für Elektroinstallationsrohre EN 60423 M
  • Im stabilen Stahlblechkasten
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
520 x 330 x 140 mm
Gewicht:
13,73 kg
Rohrgewinde:
R 1/8–11/4", 16–40 mm
Bolzengewinde:
6–30 mm, 1/4–1"
Elektrischer Anschluss:
230 V / 50 – 60 Hz
Leistung:
1200 W
Spitzenaufnahme:
bis 1800 W

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidemaschine, Gewindeschneidkluppen, Gewindeschneidmaschine, Gewindeschneidkluppen Satz, Gewindeschneidkluppen Set, rems gewindeschneidemaschine, gewindeschneidkluppen, gewindeschneidkluppe elektro, REMS Amigo, Gewindeschneidmschine, Gewindeschneidvorrichtung, Elektrische- /Hand-Gewindeschneidkluppen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 928,78*
€ 1.016,88*
Lager 874
4
Frei Haus
ab € 1.000,56*
€ 1.080,57*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.008,03*
€ 1.096,83*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,57*
€ 1.285,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.057,28*
€ 1.258,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.030,76*
€ 1.226,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,71*
€ 1.205,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.000,56*
€ 1.190,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
4039976049009
ab € 138,20*
Zubehör
REMS
521060
ab € 111,57*
Zubehör
REMS
521152
ab € 101,89*
Zubehör
REMS
521160
ab € 137,11*
Zubehör
REMS
521162
ab € 101,76*
Zubehör
REMS
521000
ab € 164,93*
Zubehör
REMS
521010
ab € 143,03*
Zubehör
REMS
521020
ab € 95,77*
Zubehör
REMS
521030
ab € 99,48*
Zubehör
REMS
521040
ab € 102,35*
Zubehör
REMS
521050
ab € 107,29*
Zubehör
REMS
521052
ab € 80,46*
Zubehör
REMS
521070
ab € 129,74*
Zubehör
REMS
521130
ab € 122,18*
Zubehör
REMS
521140
ab € 126,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.