Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dmd Betonreparatursystem 10kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dmd Bodenreparatur – Betonreparatursystem 10kg
dmd Bodenreparatur – Betonreparatursystem 10kg
dmd Bodenreparatur – Betonreparatursystem 10kg
dmd Bodenreparatur – Betonreparatursystem 10kg
dmd Bodenreparatur – Betonreparatursystem 10kg
dmd Bodenreparatur – Betonreparatursystem 10kg
dmd Bodenreparatur – Betonreparatursystem 10kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874-MHE-RDBRS1A100
Hersteller:
     dmd
Herst.-Nr.:
     RDBRS1A100
EAN/GTIN:
     4250971500009
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Beton Reparaturmasse
Betonreparatur
Betonreparatursystem
Epoxidharz

dmd Betonreparatursystem 10kg

Anwendung:

  • zum Reparieren von Beton und Steinböden
  • in Innen- und Außenbereichen
  • mit extremer Beanspruchung
  • Löcher
  • abgenutzte Stellen
  • defekte Stufen und Unebenheiten
  • Höhenausgleich
  • Reparatur beschädigter Fugen
  • Auch zur Reparatur tieferer Löcher geeignet. Hierzu einfach mehrere Schichten auftragen

Beschreibung:

  • 2-Komponenten-Epoxidharzmörtel
  • bestehend aus Epoxid-Betonreparaturmörtel und Härter
  • Im Vergleich zu normalem Beton: 4-fache Druckfestigkeit; 4,7-fache Zugfestigkeit und 8-fache Biegefestigkeit

Eigenschaften

    • extrem hart und widerstandsfähig
    • dauerhaft fester Verbund mit dem Untergrundmaterial ab bereits 5mm Stärke
    • weitgehend chemikalienresistent
    • wasserdicht
    • staubfrei
    • breiter Temperaturbereich
    • sehr hohe Tragfähigkeit
    • frei modellierbar
    • i.d.R. selbstgrundierend
    • Verbrauch 10kg für ca. 1,2qm bei 5mm Stärke
    • Tiefe bis zu 50mm in einer Schicht, sonst mehrere Schichten auftragen
    • Verlegebedingung trocken und nicht in direktem Sonnenlicht
    • Verarbeitungszeit nach Herstellung der Mischung bis zu 60 Minuten
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
Härtezeit (abhängig von der Temperatur):
6-8 h je Schicht
begehbar nach:
3-6 h
Verlegetemperatur:
von +10 bis +30 °C
Inhalt:
10 kg
Farbe:
grau
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Epoxydharz, Epoxidbodenbeschichtung, Epoxidharz Bodenbeschichtung, Epoxidharzmörtel, Epoxydharzmörtel, epoxidharzmörtel, Spachtelmasse, Epoxidreparatur, Epoxid, 2-Komponenten, Asphaltreparatursystem, Bodenbeschichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 125,06*
€ 155,41*
Lager 874
unbekannt
€ 4,95*
ab € 122,09*
€ 157,80*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 120,41*
€ 161,48*
€ 4,70*
ab € 151,19*
€ 186,00*
Frei Haus
ab € 183,53*
€ 236,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,80*
€ 187,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,29*
€ 178,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 150,12*
€ 178,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,77*
€ 171,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
1 Stück enthält 10 Kilogramm (ab € 12,209* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DESMA050
ab € 124,36*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DESML050
ab € 124,04*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXFA050
ab € 191,43*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXFL050
ab € 190,21*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXGA050
ab € 190,34*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXGL050
ab € 190,61*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXMA050
ab € 190,19*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXML050
ab € 191,10*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DASMA050
ab € 164,13*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DASML050
ab € 164,54*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRF1A250
ab € 123,59*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAEAA170
ab € 110,07*
Ähnlich
dmd
RDARS1S250
ab € 66,92*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBOR1A250
ab € 108,02*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRS1A250
ab € 241,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.