Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Exzenterschleifer PROS 625CV, Zentralabsaugung , Ø 150 mm , 2,5 mm Hub, 5/16“ Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Druckluft-Exzenterschleifer PROS 625CV, Zentralabsaugung , Ø 150 mm , 2,5 mm Hub, 5/16“ Gewinde
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-8995625111
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     8995625111
EAN/GTIN:
     6416868936292
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft-exzenterschleifer 150mm
druckluft exzenterschleifer
Der neue pneumatische Exzenterschleifer - MIRKA® PROS 625CV wurde von unserem führenden Mirka-Experten-Team entwickelt. Ausgestattet mit vielen cleveren Features, haben wir auch dieses Produkt mit Liebe zum Detail entworfen. Die effiziente Schleifmaschine erfüllt alle Bedürfnisse professioneller und anspruchsvoller Anwender. MIRKA® PROS625CV verfügt über einen 2,5 mm Hub und eine maximale Staubabsaugung – auch bei niedriger Saugkraft.
Weitere Informationen:
Leistung:
270 W
Leerlaufdrehzahl:
12000 U/min.
Scheibendurchmesser:
150 mm
Absaugung:
Zentralabsaugung
Luftdruck:
6,2 bar
Luftverbrauch:
485 l/min
Lautstärke:
75 db
Pad im Lieferumfang enthalten:
Artikel 874-MA-8292605011
Gewicht:
0,9 kg
Hub:
2,5 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: druckluft-exzenterschleifer mirka, Druckluftexzenterschleife, Exzenterschleifer, Zweihand-Exzenterschleifer, Exzenter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,52*
€ 465,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 383,69*
€ 456,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 375,86*
€ 447,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,28*
€ 398,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 331,79*
€ 394,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,99*
€ 360,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,59*
€ 348,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mirka
8292605031
ab € 40,48*
Zubehör
Mirka
8295592111
ab € 40,58*
Zubehör
Mirka
8292502031
ab € 40,59*
Zubehör
Mirka
8294791211
ab € 38,30*
Zubehör
Mirka
8294791311
ab € 29,87*
Zubehör
Mirka
8995692111
ab € 40,56*
Zubehör
Mirka
8295291511
ab € 40,67*
Zubehör
Mirka
8295292111
ab € 40,77*
Zubehör
Mirka
8295297111
ab € 40,57*
Zubehör
Mirka
8295291211
ab € 40,48*
Zubehör
Mirka
8295291111
ab € 40,62*
Zubehör
Mirka
8294595311
ab € 64,00*
Zubehör
Mirka
8294596311
ab € 64,25*
Zubehör
Mirka
8294598311
ab € 64,12*
Zubehör
Mirka
8294594311
ab € 53,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.