Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Exzenterschleifer ROS 650CV, Zentralabsaugung , Ø 150 mm , 5,0 mm Hub, 5/16“ Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-8993000111
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     8993000111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft-exzenterschleifer mirka
druckluft exzenterschleifer
Der Mirka® ROS 650CV ist ein pneumatischer Exzenterschleifer mit 5,0 mm Hub. Die Maschine kann an eine Absaugung angeschlossen werden, so ist das nahezu staubfreie Schleifen möglich. Der MIRKA® ROS 650CV wurde für generelle Schleifarbeiten auf verschiedensten Oberflächen entwickelt.
Weitere Informationen:
Leistung:
209 W
Leerlaufdrehzahl:
12000 U/min.
Absaugung:
Zentralabsaugung
Lochung:
52 Loch
Luftdruck:
6,2 bar
Luftverbrauch:
481 l/min
Lautstärke:
77 db
Pad im Lieferumfang enthalten:
Artikel 874-MA-8292605011
Gewicht:
0,85 kg
Scheibendurchmesser:
150 mm
Hub:
5 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifer Elektro, Elektroschleifer, Exzenterschleifer Druckluft, Exzenterschleifer, Zweihand-Exzenterschleifer, Exzenter, Schwingschleifer, Schwingschleifer Druckluft, Schleifblütenexzenter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,99*
€ 376,69*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,98*
€ 376,70*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,70*
€ 448,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,07*
€ 447,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 368,55*
€ 438,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 361,03*
€ 429,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,48*
€ 383,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 319,12*
€ 379,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,79*
€ 347,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,98*
€ 336,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mirka
8292605031
ab € 40,48*
Zubehör
Mirka
8295592111
ab € 40,58*
Zubehör
Mirka
8292502031
ab € 40,59*
Zubehör
Mirka
8294791211
ab € 38,30*
Zubehör
Mirka
8294791311
ab € 29,87*
Zubehör
Mirka
8995692111
ab € 40,56*
Zubehör
Mirka
8295291511
ab € 40,67*
Zubehör
Mirka
8295292111
ab € 40,77*
Zubehör
Mirka
8295297111
ab € 40,57*
Zubehör
Mirka
8295291211
ab € 40,48*
Zubehör
Mirka
8295291111
ab € 40,62*
Zubehör
Mirka
8294595311
ab € 64,00*
Zubehör
Mirka
8294596311
ab € 64,25*
Zubehör
Mirka
8294598311
ab € 64,12*
Zubehör
Mirka
8294594311
ab € 53,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.