Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpapier-Bogen Gold Proflex 230 x 280 mm, ohne Haftsystem, P240


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bogen Gold Proflex 230 x 280 mm ohne P 240
Bogen Gold Proflex 230 x 280 mm ohne P 240
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-2810105025
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     2810105025
EAN/GTIN:
     6416868382136
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
mirka handschleifpapier
  • ProFlex ist das extrem flexible Premiumprodukt für den Handschliff. Die Bögen oder Rollen können einfach zur gewünschten Größe gefaltet werden.
  • Das Produkt eignet sich somit hervorragend für Kanten oder Profile.
  • Es wird ein hoher Abtrag und eine gleichmäßige Oberfläche erzielt.
  • Die Anti-Rutsch-Beschichtung garantiert eine angenehme Handhabung.
  • ProFlex ist der All-Rounder für Holz, Füller, Farbe etc.
  • Weitere Informationen:
    GHS:
    Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
    Hauptanwendungen:
    Maler & Trockenbau
    Materialien:
    Hartholz, MDF / HDF, Entlacken, Lacke, Gips / Spachtel, Grundierung, Furnier, Kiefer, Esche, Eiche, Buche, Birke, Mahagonie, Teak, UV-Grundierung, Wasserbasierter UV-Füller, Wasserbasierte Grundierung, Wasserbasierter Füller, AC-Lack, Polyurethan, Kunststoffe
    Bindemittel:
    Vollkunstharz
    Kornart:
    Aluminiumoxid
    Lochung:
    ungelocht
    Farbe:
    Gold
    Körnungen:
    P 240
    Gefahrenhinweise:
    H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: handschleifpapier p240, holz schleifpapier, Metall-Schleifpapier, Nassschleifpapier, Schleifpapierbogen
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,445* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 33,33*
    € 39,66
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 32,07*
    € 38,16
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 31,11*
    € 37,02
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 28,62*
    € 34,06
    pro Paket
    ab 7 Pakete
    € 27,72*
    € 32,99
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 27,50*
    € 32,73
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 26,52*
    € 31,56
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 22,25*
    € 26,48
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    2810105010
    ab € 22,09*
    Ähnlich
    Mirka
    2810105012
    ab € 22,11*
    Ähnlich
    Mirka
    2810105015
    ab € 22,26*
    Ähnlich
    Mirka
    2810105018
    ab € 22,09*
    Ähnlich
    Mirka
    2810105022
    ab € 22,16*
    Ähnlich
    Mirka
    2810105032
    ab € 22,15*
    Ähnlich
    Mirka
    2810105041
    ab € 22,17*
    Ähnlich
    Mirka
    2810102580
    ab € 11,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.