Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenter-Schleifscheibe Gold Ø 150 mm, GRIP, Multihole, P240


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Scheiben Gold Ø 150 mm GRIP 15-fach gelocht P 565
Scheiben Gold Ø 150 mm GRIP 15-fach gelocht P 565
Scheiben Gold Ø 150 mm GRIP 15-fach gelocht P 660
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-236CH09925
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     236CH09925
EAN/GTIN:
     6416868528589
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
  • Gold ist eine hochwertige, universell einsetzbare Schleifmittelqualität mit hervorragender Abtragsleistung und langer Standzeit.
  • Es ist in vielen unterschiedlichen Abmessungen und Lochsystemen verfügbar und kann so auf vielen bekannten Maschinen-Typen eingesetzt werden.
  • Weitere Informationen:
    GHS:
    Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
    Hauptanwendungen:
    Automobil Reparatur, Maler & Trockenbau, Holzbearbeitung, Kunststoffbearbeitung, Do It Yourself, Marine Industrie, Automobilindustrie
    Materialien:
    Hartholz, NE-Metalle, Entlacken, Lackschliff, Lacke, Gips / Spachtel, Plastik, Spachtelmasse, Grundierung, Weichholz / Nadelholz, Synthetische Materialien, Furnier, Spanplatten, Kupferlegierungen / Messing / Bronze, Glasfaser
    Kornart:
    Korund
    Bindung:
    Vollkunstharz
    Träger:
    flexibles Latexpapier
    Streuung:
    halboffen
    Farbe:
    gold
    Gefahrenhinweise:
    H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 47,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4761* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 68,11*
    € 81,05
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 64,99*
    € 77,34
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 63,04*
    € 75,02
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 59,95*
    € 71,34
    pro Paket
    ab 7 Pakete
    € 58,05*
    € 69,08
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 56,23*
    € 66,91
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 55,10*
    € 65,57
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 47,61*
    € 56,66
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    236CF09910
    ab € 47,62*
    Ähnlich
    Mirka
    236CF09912
    ab € 47,61*
    Ähnlich
    Mirka
    236CF09915
    ab € 47,63*
    Ähnlich
    Mirka
    236CF09918
    ab € 47,51*
    Ähnlich
    Mirka
    236CH09932
    ab € 47,45*
    Ähnlich
    Mirka
    236CH09941
    ab € 47,79*
    Ähnlich
    Mirka
    236CH09951
    ab € 47,79*
    Ähnlich
    Mirka
    236CF09980
    ab € 47,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.