Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpapier-Bogen Gold 230 x 280 mm, ohne Haftsystem, P60


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-2310102560
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     2310102560
EAN/GTIN:
     6416868505535
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
  • Gold ist eine hochwertige, universell einsetzbare Schleifmittelqualität mit hervorragender Abtragsleistung und langer Standzeit.
  • Es ist in vielen unterschiedlichen Abmessungen und Lochsystemen verfügbar und kann so auf vielen bekannten Maschinen-Typen eingesetzt werden.
  • Weitere Informationen:
    GHS:
    Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
    Hauptanwendungen:
    Automobil Reparatur, Maler & Trockenbau, Holzbearbeitung, Kunststoffbearbeitung, Do It Yourself, Marine Industrie, Automobilindustrie
    Materialien:
    Hartholz, NE-Metalle, Entlacken, Lackschliff, Lacke, Gips / Spachtel, Plastik, Spachtelmasse, Grundierung, Weichholz / Nadelholz, Synthetische Materialien, Furnier, Spanplatten, Kupferlegierungen / Messing / Bronze, Glasfaser
    Kornart:
    Korund
    Bindung:
    Vollkunstharz
    Träger:
    flexibles Latexpapier
    Lochung:
    ungelocht
    Farbe:
    gold
    Gefahrenhinweise:
    H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, mirka handschleifpapier, handschleifpapier k60, messing bogen, Lack-Schleifpapier, Metall-Schleifpapier, Nassschleifpapier, Schleifpapierbogen
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,85*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,514* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 19,22*
    € 22,87
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 18,79*
    € 22,36
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 18,23*
    € 21,69
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 17,15*
    € 20,41
    pro Paket
    ab 7 Pakete
    € 16,61*
    € 19,77
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 16,44*
    € 19,56
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 15,81*
    € 18,81
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 12,85*
    € 15,29
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    2310105010
    ab € 20,42*
    Ähnlich
    Mirka
    2310105012
    ab € 20,38*
    Ähnlich
    Mirka
    2310105015
    ab € 20,44*
    Ähnlich
    Mirka
    2310105018
    ab € 20,40*
    Ähnlich
    Mirka
    2310105025
    ab € 20,34*
    Ähnlich
    Mirka
    2310102540
    ab € 13,34*
    Ähnlich
    Mirka
    2310102580
    ab € 10,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.