Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsmanschette DM 2B DUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Dichtungsmanschette DM 2B DUSS
Produktbild - Dichtungsmanschette DM 2B DUSS
Artikel-Nr.:
     874-DS-DM2B
Hersteller:
     DUSS
Herst.-Nr.:
     DM2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtscheibe für Kernbohrstative
Dichtungsmanschette
dichtungsmanschette duss
dichtscheibe für kernbohrstative

Dichtungsmanschette DM 2B DUSS

  • Für Wassersammelring WS 2B
Weitere Informationen:
Max. Bohrkronendurchmesser:
Ø 257 mm
Gewicht:
5,8 kg
Hub:
170 mm
Aufnahme Maschinenhalter:
Ø 43 mm
Kleinster Außendurchmesser des Kanalrohres:
Ø 200 mm
Max. Bohrkronenlänge:
300 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Diamantbohrmaschine, Diamant-Bohrmaschine, Bohrkrone, Lochsäge, Diamantbohrkrone, Trockenbohren, Nassbohren, PRCD-Schutzschalter, Anbohrhilfe, Anti-Blockier-Sicherung, Adapter, Bohrständer, Wassersammelring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DUSS
BST1
ab € 653,67*
Zubehör
DUSS
BST2
ab € 658,00*
Zubehör
DUSS
BST3
ab € 694,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.