Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrständer BS 130 DUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Bohrständer BS 130 DUSS
Produktbild - Bohrständer BS 130 DUSS
Artikel-Nr.:
     874-DS-BS130
Hersteller:
     DUSS
Herst.-Nr.:
     BS130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
kernbohrständer duss
kernbohrständer

Bohrständer BS 130 DUSS

geeignet für Diamantbohrmaschine DUSS:

  • DIA 50 W ; DIA 100 W
Weitere Informationen:
Max. Bohrdurchmesser:
137 mm
Max. Bohrdurchmesser mit Wassersammelring:
132 mm
Gewicht:
9,6 kg
Hub:
510 mm
Schrägverstellung:
15 ; 30 ; 45 Grad

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Diamantbohrmaschine, Diamant-Bohrmaschine, Bohrkrone, Lochsäge, Diamantbohrkrone, Trockenbohren, Nassbohren, PRCD-Schutzschalter, Anbohrhilfe, Anti-Blockier-Sicherung, Adapter, Bohrständer, Wassersammelring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 890,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,87*
€ 1.181,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,51*
€ 1.127,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 930,74*
€ 1.107,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,04*
€ 1.085,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,58*
€ 1.070,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 890,20*
€ 1.059,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DUSS
BST1
ab € 654,14*
Zubehör
DUSS
BST2
ab € 653,42*
Zubehör
DUSS
BST3
ab € 698,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.