Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™ Nachleuchtend SG mit Text "Achtung Stufe" Streifen 150x610mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Nachleuchtend SG mit Text "Achtung Stufe" Streifen 150x610mm
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Nachleuchtend SG mit Text "Achtung Stufe" Streifen 150x610mm
Artikel-Nr.:
     874-DMD-14.124.T3S
Hersteller:
     dmd
Herst.-Nr.:
     14.124.T3S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen

m2-Antirutschbelag™ Nachleuchtend SG mit Text "Achtung Stufe" Streifen 150x610mm

Anwendung:

  • Kennzeichnung von Gefahrenstellen mit und ohne Licht
  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
  • auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
  • in Innenbereichen
  • bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
  • Eingänge, Durchgänge, Gehwege
  • Treppen, Anstiege, Rampen
  • Küchen und Kantinen

Beschreibung:

  • Antirutschoberfläche mit 60er Aluminiumoxid Körnung
  • lang nachleuchtendes PVC Trägermaterial
  • selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
  • Acrylklebstoffschicht
  • Integralprodukt (kein Laminat)
  • Einzelstreifen mit Text "Achtung Stufe"

Eigenschaften

    • nachleuchtend/schwarz schraffiert mit zusätzlicher Warnhinweisfunktion
    • klare Oberflächenoptik
    • Leuchtdichte 175% über DIN 67510
    • Abklingdauer 16 Stunden
    • hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
    • schnelle, einfache und saubere Montage
    • keine Fachkenntnisse erforderlich
    • dauerhafter Halt durch starken Kleber
    • auf fast allen Untergründen einsetzbar
    • Grundierung auf Beton, Holz und Asphalt empfohlen
    • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
    • reißfest
    • gabelstaplerüberfahrbar
    • weitgehend chemikalienresistent
    • mineralölresistent
    • weitgehend UV-stabil
    • leichte Reinigung
    • Verlegebedingung sauber und trocken
    • sofort begehbar
    • maximale Klebkraft nach 72h abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Format:
3850 mm x 6m
Stärke (ohne Schutzfolie):
< 1 mm
belastbar nach:
6-8 h
Verlegetemperatur:
ab +12 °C
Temperaturbereich:
von -20 bis +60 °C
Farbe:
nachleuchtend SG (schwarz schraffiert)

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, antirutschband außenbereich, Antirutsch-Warnmarkierung, Antirutsch-Bodenmarkierung, Antirutschband, Bodenmarkierung, Rutschhemmung, Warnmarkierung, Anirutschbelag, Antirutsch, Warnmarkierung-Nachleuchtend, antirutschband für treppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dmd
14.124.G56
€ 69,99*
Ähnlich
dmd
14.124.G57
€ 259,89*
Ähnlich
dmd
14.124.G52
€ 82,29*
Ähnlich
dmd
14.124.G51
€ 69,21*
Ähnlich
dmd
14.124.G55
€ 149,32*
Ähnlich
dmd
14.124.G53
€ 106,16*
Ähnlich
dmd
14.124.G54
€ 126,00*
Ähnlich
dmd
14.124.G07
€ 349,54*
Ähnlich
dmd
14.124.G03
€ 95,33*
Ähnlich
dmd
14.124.G02
€ 34,81*
Ähnlich
dmd
14.124.G05
€ 181,35*
Ähnlich
dmd
14.124.G04
€ 64,59*
Ähnlich
dmd
14.124.X56
€ 76,79*
Ähnlich
dmd
14.124.X57
€ 285,57*
Ähnlich
dmd
14.124.X52
€ 90,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.