| |
|
| Artikel-Nr.: 874-DMD-14.113.308 Herst.-Nr.: FN-5100-4264-4 EAN/GTIN: 5010027761414 |
| |
|
| | |
| 3M™ Antirutschbelag – Safety Walk Antirutschbelag Nasszonenbelag grau Rolle 150mm x 18,3m Anwendung: - Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
- auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
- in Innenbereichen
- bei leichter Beanspruchung und eher geringem Schmutzanfall
- Eingänge, Durchgänge, Gehwege
- Treppen, Anstiege, Rampen
- Küchen und Kantinen
- Barfußzonen
- Privatbereiche
- auch zum Umkanten geeignet
- Hervorragend für hochwertige Böden in allen Innenbereichen geeignet.
Beschreibung: - Antirutschoberfläche aus geprägtem Vinyl
- PVC Trägermaterial
- selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
- druckempfindlicher Kleber auf Gummibasis
- lieferbar in verschiedenen Rollenbreiten
Eigenschaften - leichte Rutschhemmung R10 (BGR 181)
- schnelle, einfache und saubere Montage
- keine Fachkenntnisse erforderlich
- dauerhafter Halt durch starken Kleber
- auf fast allen Untergründen einsetzbar
- keine Grundierung erforderlich
- sehr leichte Reinigung
- geeignet für Reinigung mit Textilien
- reißfest
- Verlegebedingung sauber und trocken
- sofort begehbar
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen: | | Format: | 150 mm x 18,3 | Stärke (ohne Schutzfolie): | < 1 mm | Verlegetemperatur ab: | 4 °C | Temperarturbereich: | von -10 bis +60 °C | Farbe: | grau |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschband extra stark, Antirutschband Innen, Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Antirutschband Barfußbereich, Antirutschband Nassbereich, Antirutschband Nasszone, Bädermatten, Feuchtraumbodenmatten, Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, alle antirutschbänder rolle, alle antirutschbänder, alle antirutschbänder 150mm, Feuchtraummarkierung, Nassraummarkierung, bodenmarkierungen, Antirutschbelag extra stark, Antirutsch-Warnmarkierung, Antirutsch-Bodenmarkierung, Bodenmarkierung, Rutschhemmung, Warnmarkierung, Anirutschbelag, Antirutsch, Antirutschbelag - Bodenmarkierung, trittschutz-warnmarkierung, Rampenschutz-Warnmarkierung |
| | |
| |