| |
|
| Artikel-Nr.: 874-DMD-12.210.102 Herst.-Nr.: 12.210.102 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| dmd Bodenmarkierungsklebeband Standard gelb 50mm x 33m Anwendung: - auffällige Bodenmarkierung
- in Innenbereichen
- bei geringer Beanspruchung
- für mehr Ordnung und Sicherheit im Betrieb
- zum Markieren, Sichern, Leiten, Begrenzen und Sperren
- zur Kennzeichnung von Lagerplätzen
- auch zur Fahrwegkennzeichnung gem. BGV A 8 (VBG 125)
Beschreibung: - PVC Folie
- selbstklebende Rückseite ohne Trägerfolie
Eigenschaften - auffällige Farben
- schnelle, einfache und saubere Montage
- besonders komfortable und genaue Montage mit dem Bodenmarkierungsgerät (DMD-16.300.001)
- keine Fachkenntnisse erforderlich
- auf fast allen Untergründen einsetzbar
- Grundierung auf Beton, Holz und Asphalt empfohlen
- leichte Reinigung
- Verlegebedingung sauber und trocken
- sofort begehbar
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen: | | B x L: | 75 x 33 mm | Stärke: | 0,15 mm | belastbar nach: | 6-8 h | Verlegetemperatur: | ab +12 °C | max. Klebkraft nach: | 72 h | Farbe: | gelb |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband, Antirutschbodenmarkierung, Markierungsfarbe, Bodenmarkierungsplatte, Bodenmarkierung, Markierungsband, Markierungsklebeband, Antirutschband |
| | |
| |