Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULTE Regalwelt Schwerlastregal, 5 Holzb den, 180x90x45 cm (HxBxT), verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHULTE Regalwelt Schwerlastregal, 5 Holzb den, 180x90x45 cm (HxBxT), verzinkt
SCHULTE Regalwelt Schwerlastregal, 5 Holzb den, 180x90x45 cm (HxBxT), verzinkt
Artikel-Nr.:
     8725-R7120-05-02
Hersteller:
     SCHULTE Regalwelt
Herst.-Nr.:
     R7120-05-02
EAN/GTIN:
     4056397004530
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
schwerlastregal (b x h x t) 900 x 1...
PERFEKT VERSTAUT

Sie sind auf der Suche nach einem Schwerlastregal, welches Ihnen viel Platz f r schwere Produkte bietet und sich zudem auch noch ganz einfach aufbauen l sst? Dann liegen Sie mit diesem Schwerlastregal von SCHULTE Regalwelt genau richtig. Bestehend aus hochwertigem Stahl bietet Ihnen die Rahmenkonstruktion dieses robusten Regals die erforderliche Stabilit t f r eine vielseitige Anwendung

STECKSYSTEM MIT EINFACHER AUFBAUTECHNIK

Das Schwerlastregal berzeugt durch eine einfache Montage. Das raffinierte Stecksystem erm glicht einen schnellen und werkzeuglosen Aufbau, ohne aufwendiges Schrauben. Ein Gummihammer kann optional helfen.

ROBUSTE HOLZB DEN

F r Ihre Sicherheit wurde dieses Regal nach der Regel der Berufsgenossenschaft BGR 234 auf doppelte Traglast getestet. Die angegebene Traglast gilt f r gleichm ige Verteilung der Last und bei Befestigung des Regals an der Wand.

MADE IN GERMANY

Unsere Regale werden ohne chemische Zusatzstoffe oder Weichmacher nach streng berwachten Richtlinien in Deutschland produziert. So k nnen wir eine gleichbleibende, hohe und langlebige Qualit t gew hrleisten.

Besondere Merkmale

  • Anzahl Holzb den: 5
  • Traglast pro Ebene: 200 Kg
  • H he = 180 cm
  • Breite = 90 cm
  • Tiefe = 45 cm
  • Farbe: verzinkt
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
H he:
180 cm
Breite:
90 cm
Tiefe:
45 cm
Anzahl B den:
5 St ck
Traglast pro Boden:
200 kg
Gesamtfeldlast:
1000 kg
Montageart:
Stecksystem
Herstellung:
Made in Germany
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.