Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M4x60mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 965 Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M4x60mm HP
DIN 965 Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M4x60mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4026303950855
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303950855
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965; Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H; galv. verzinkt; M4x60mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x60mm HP
DIN:
965
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
60 mm
d:
4 mm
dk:
7,5 mm
k:
2,2 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0450/001/ 4,0/ 60,0/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2162
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0691*
€ 0,093*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 3,40*
€ 4,96*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 5,32*
€ 7,58*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 6,03*
€ 8,54*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,017* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,94*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00807*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.