Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C mit Innensechsrund ähnlich D... zn 4,2x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C mit Innensechsrund ähnlich D... zn 4,2x16mm HP
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C mit Innensechsrund ähnlich D... zn 4,2x16mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796214516
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796214516
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
DIN 7981; Linsen-Blechschrauben-C mit Innensechsrund ähnlich DIN 7981; I20; galv. verzinkt; 4,2x16mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,2x16mm HP
DIN:
7981
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4,2 mm
Länge:
16 mm
d:
4,2 mm
dk:
8,2 mm
k:
3,1 mm
I-Stern:
20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6053/001/ 4,2/ 16,0/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3037
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0305*
€ 0,0414*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 13,98*
€ 19,25*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 14,41*
€ 19,79*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 15,97*
€ 21,78*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,79*
€ 23,5501
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,54*
€ 19,6826
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,92*
€ 18,9448
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,80*
€ 17,612
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 14,55*
€ 17,3145
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01441* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.