Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafEscape Elite Hub 30m, 1029151 Abseilgerät mit Klappgriff,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7810006471
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1029151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abseilgerät
Einstiegsicherungssgerät
Abseil-Rettungsgerät
Abseilrettungsgerät

SafEscape® Elite Hub Abseilgerät

SafEscape® ELITE erfüllt die neue Norm EN 341/2008, EN 1496 , welche die anspruchvollsten Tests für Rettungsgeräte vorgibt. Verbesserte, einfachere Handhabung: Das Abseilen kann schnell (1 m/Sekunde) und sanft erfolgen, durch eine spezielle Zentrifugalbremse werden Vibrationen weitestgehend verringert.Geringere Kosten: Erst nach sieben Jahren ist eine Wartung im Werk oder durch einen Miller Servicestützpunkt erforderlich. Dafür sorgen die robusten und unempfindlichen. Bauteile, die somit Ausfallzeiten und Betriebskosten verringern.8000 m Abseillänge für 100 kg (16 x 500 m). Maximale Abseilhöhe 500 m. Im Notfall durch 2 Personen verwendbar, die zusammen bis zu 250 kg wiegen. ELITE ist CE-zertifiziert und erfüllt die ANSI- und OSHA-Anforderungen. Damit ist es das optimale Gerät, für einen weltweiten Einsatz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Klappgriff
Norm:
EN 341/2008
Seillänge:
30 m
Norm II:
EN 1496
Seildurchmesser:
Kernmantelseil 10,5mm
Verbindung Nutzer:
SafEscape® Elite Hub 30m, 1029151
Weitere Suchbegriffe: Rettungsleine, Rettungsseil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, sicherheitsleine 30 m, sicherheitsleine, abseilgerät 30m, SafEscape®, Elite, Hub, SafEscape® Elite Hub 30m 1029151 Abseilgerät m. Klappgriff Kernmtl.-Seil.SafEscape Elite Hub 30m 1029151, 1029151, SafEscape® Elite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.089,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.211,33*
€ 1.441,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.193,96*
€ 1.420,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.127,59*
€ 1.341,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.105,15*
€ 1.315,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.089,81*
€ 1.296,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1010191
ab € 142,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.