Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Padua Foam Gr. 7 Polyamid, Latexbeschichtet, schwarz/grau EN388 4121X


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7321007947
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508685-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Padua Foam Montagehandschuh

Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Nitrilschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, OEKO-TEX®.
Weitere Informationen:
Material:
Nylonfeinstrick/Nitril
Farbe:
Schwarz/Grau
Größe:
7
Norm:
EN 388, 4 1 2 1 X, Kat. II
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,19*
€ 1,72*
2 Tage
352
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,30*
€ 1,90*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 1,77*
€ 2,87*
10
pro Paar
€ 5,00*
ab € 2,17*
€ 3,00*
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,28*
€ 25,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 25,74*
€ 30,6306
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,69*
€ 29,3811
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,28*
€ 25,3232
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 2,128* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 257,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,26*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,52*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,01*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,58*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,26*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,51*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.