Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremen 5-Fi.-Rindvollederhandschuh Gr.10 natur, Canvasstulpe u. -rücken, CE KAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7321000230
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     291000-10
EAN/GTIN:
     4018949291102
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Bremen Schutzhandschuh Rindnarbenleder

Der Bremen ist ein universeller Arbeitshandschuh mit einer guten Rutschsicherheit und einem hohen Tragekomfort. Er bietet gute Griffeigenschaften, eine sehr gute Standzeit und eine hohe Weiterreiß- und Durchstichfestigkeit. Der Bremen zeichnet sich durch seine ergonomische Passform und der hochwertigen Verarbeitung aus. Qualitäts-Rindnarbenleder, Fingerbeweglichkeit: Leistungsstufe 5, Wasserdampfdurchlässigkeit: 11,5mg/cm²h, ph-hautneutral.
Weitere Informationen:
Material:
Rindnarbenleder
Länge:
280 mm
Farbe:
Weiß
Größe:
10
Variante:
Doppelnähte, gefüttert, Canvas-Stulpe
Norm:
EN 388, 3 2 3 2
Besonderheit:
Schadstoffgeprüft
Norm II:
EN 420
Schichtstärke:
1,3 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
12
€ 3,95*
ab € 2,52*
€ 3,38*
6 Tage
216
12
€ 5,95*
ab € 2,61*
€ 3,49*
Lager 8685
11923
12
€ 6,80*
ab € 2,07*
€ 3,76*
12
€ 4,90*
ab € 2,75*
€ 3,79*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 2,85*
€ 3,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
ab 600 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2,07* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 45,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,29*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,84*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,29*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,57*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,22*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,64*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.