Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technik 0-Finger Gr. 8 Montagehandschuh ohne Fingerkuppen, Synthetikleder, CE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7321000189
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     421050-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Technik 5-Finger Montagehandschuh 421050

Montagehandschuh mit fünf offenen Fingerkuppen und hohem Tragekomfort, Material: Hi- Tech-Synthetikleder, gepolsterte Verstärkung in der Handinnenfläche, High-Quality Klettverschluss, Aufhängeöse.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fingerkuppen offen
Material:
Hi-Tech-Synthetikleder
Länge:
ca. 25 cm
Farbe:
Schwarz
Größe:
8
Norm:
EN 388:2003, 3 1 2 1, Kat. II
Norm II:
EN 420
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 6,99*
€ 9,20*
6 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 7,72*
€ 9,95*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 8,45*
€ 12,24*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,24*
€ 14,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,01*
€ 14,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,86*
€ 12,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,40*
€ 12,38
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,25*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,57*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,34*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,59*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,26*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,07*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,75*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,34*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.