Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Finger-Handschuh Gr. 8/L Nylonstrick/PU, Strickbund, Nitras 6215 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7316001308
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

5-Finger-Handschuh 6215

Nahtloses Nylon Trägergewebe mit Polyurethan getaucht. Gutes Fingerspitzengefühl und Griffsicherheit, besonders in trockenen Einsatzbereichen. Ausgezeichnete Passform ermöglichen effektives Arbeiten. Silikonfrei.
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Farbe:
Schwarz
Größe:
8
Norm:
EN 388, 4 1 3 0
Norm II:
EN 420
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 120.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Paar
€ 0,65*
€ 0,77
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 0,62*
€ 0,74
pro Paar
ab 2400 Paar
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paar
ab 120000 Paar
€ 0,52*
€ 0,62
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.