Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringers R314 Gr. 13 5-Fi-Handschuh orange/schwarz, Polyester, verl. Stulpe EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315051433
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Ringers R314 5-Fi-Handschuh

Der Handschuh Ringers 314 Extrication bietet ein verstärktes Griffsystem an der gepolsterten Handfläche und den Fingern, das die exzellenten Stoßschutzleistung des Handschuhs mit einer extrem hohen Griffsicherheit verbindet, wenn diese am meisten benötigt wird. Entwickelt mit der F3 Technology™ von Ringers; Optimum an Fingerbeweglichkeit und Komfort durch die patentierte TPR-Konstruktion. Kevlar®-gesteppte Handfläche, Schnittschutz und verlängerte Manschette mit Gamaschenverschluss für zusätzlichen Schutz. Reflektierende Markierungen für erhöhte Sichtbarkeit.
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
Orange/Schwarz
Größe:
13
Norm:
EN 388, 4 2 4 2 B P
Norm II:
EN 388, 4 2 4 2
Norm III:
EN 420:2003+A1:2009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,31*
  
Preis gilt ab 25.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 50,06*
€ 59,57
pro Paar
ab 100 Paar
€ 49,62*
€ 59,05
pro Paar
ab 250 Paar
€ 47,73*
€ 56,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 46,79*
€ 55,68
pro Paar
ab 25000 Paar
€ 46,31*
€ 55,11
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.