Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringers 065 Gr. 11 5-Fi-Handschuh HPPE/Nitril, HI VIZ, Strickbund EN 388 4X43DP


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315051221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Ringers 065 5-Fi-Handschuh

Schnittschutz aus atmungsaktivem Strickgewebe. TPR-Stoßschutz auf dem Hand- und den gesamten Fingerrücken. Erhöhte Griffsicherheit durch geraute Nitril-Halbbeschichtung der Innenhand. Hohe Sichtbarkeit für mehr Sicherheit. Touchscreen-Kompatibilität der Spitzen von Zeige-/Mittelfinger und Daumen. Herausragender Nass- und Trockengriff.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strickbund, HI VIZ
Material:
HPPE
Farbe:
Gelb/Rot/Schwarz
Größe:
11
Norm:
EN 388, 4 X 4 3 D P
Besonderheit:
Tauchbeschichtung
Norm II:
EN 407, X1XXXX
Norm III:
ANSI/ISEA 138, 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,06*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Paar
€ 23,27*
€ 27,69
pro Paar
ab 144 Paar
€ 23,11*
€ 27,50
pro Paar
ab 360 Paar
€ 22,19*
€ 26,41
pro Paar
ab 720 Paar
€ 21,63*
€ 25,74
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 21,06*
€ 25,06
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.