Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyFlex 11-754 Gr. 8 5-Fi-Handschuh grau Nylon/Spandex/Edelstahl Strickbund EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315051028
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

HyFlex® 11-754 Fi-Handschuh

Extrem dünner Handschuh der Schnittschutzklassen ANSI A4/ISO D mit einer dreimal höheren Schnittfestigkeit* für einen unschlagbaren Schutz. Touchscreen-Kompatibilität für eine größere Produktivität. Extrem leichte Konstruktion für eine hohe Fingerbeweglichkeit bei der Handhabung und Montage scharfkantiger Teile.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strickbund
Material:
Nylon/Spandex/Edelstahl Polyurethan-Besch.
Länge:
225-285 mm
Farbe:
Grau
Größe:
8
Norm:
EN 388, 3 X 4 1 D
Besonderheit:
Innenhand beschichtet
Norm II:
EN 420:2003+A1:2009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 72.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 13,53*
€ 16,10
pro Paar
ab 288 Paar
€ 13,35*
€ 15,89
pro Paar
ab 720 Paar
€ 12,76*
€ 15,18
pro Paar
ab 1440 Paar
€ 12,45*
€ 14,82
pro Paar
ab 72000 Paar
€ 12,19*
€ 14,51
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.