Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ActivArmr 97-013 Medium Duty 10 Hi-VizÖ 5-Fi.-Handschuhe Techcor® Spandex


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315045810
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polyester-Handschuhe
Handschuhe Synthetisch
Synthetikhandschuh
Synthetische Handschuhe

ActivArmr® 97-013 Medium Duty Hi-Viz™ 5-Fi.-Handschuhe

Der ActivArmr 97-013 Medium Duty Hi-Viz für mittlere Belastungen ist für eine hohe Sichtbarkeit aus einem orangefarbenen Träger mit einer robusten, ebenfalls orangefarbenen Beschichtung hergestellt. In schlecht beleuchteten Arbeitsbereichen erhöht das reflektierende Logo die Sichtbarkeit des Trägers. Durch seine herausragende Abriebfestigkeit und mittlere Schnittschutzstufe eignet er sich für den Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Die perfekte Passform gewährleistet Tragekomfort, Fingerbeweglichkeit und maximale Kontrolle bei anspruchsvollen Arbeiten über den gesamten Arbeitstag. Die bessere Sichtbarkeit bei schwierigen Lichtverhältnissen erhöht die Sicherheit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gestrickt, Strickbund
Material:
Techcor®/Spandex/Polyester
Länge:
226-268 mm
Farbe:
Orange
Größe:
10
Norm:
EN 388:2003, 4 3 3 2, Kat. II
Besonderheit:
Innenhand beschichtet
Norm II:
EN 388:2016, 4 X 3 2 B
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzhandschuhe, polyester-handschuh gr. 10, polyester handschuhe, ActivArmr, ActivArmr 97-013 Medium Duty 10 Hi-VizÖ 5-Fi.-Handschuhe Techcor® Spandex, MONTAGEHANDSCHUHE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Paar
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paar
ab 144 Paar
€ 9,15*
€ 10,89
pro Paar
ab 360 Paar
€ 8,76*
€ 10,42
pro Paar
ab 720 Paar
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.