Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ActivArmr Hi-Viz 97-012 7 5-Fi.-Handschuhe Spandex/Nylon Innenhand beschichtet,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315045707
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

ActivArmr® Hi-Viz™ 97-012 5-Fi.-Handschuhe

Erhöht die Sicherheit an Arbeitsplätzen mit unzureichender Sicht oder Beleuchtung. Tastgefühl / Fingerbeweglichkeit für komplexe Feinarbeiten. Exzellenter Nass- und Trockengriff zur Vermeidung von Verletzungen durch abrutschende Objekte. Herausragender Tragekomfort über den ganzen Arbeitstag ohne eine schnelle Ermüdung der Hände. Atmungsaktives Gewebe für Tragekomfort und trockene Hände.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gestrickt, Strickbund
Material:
Spandex/Nylon/Nitrilschaum
Länge:
200-265 mm
Farbe:
Orange
Größe:
7
Norm:
EN 388:2003, 3 1 3 1, Kat. II
Besonderheit:
Innenhand beschichtet
Norm II:
EN 388:2016, 3 1 3 1 A
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, feinmechanikerhandschuhe gr. 7, feinmechaniker handschuhe, nylon montagehandschuh, ActivArmr, ActivArmr Hi-Viz 97-012 7 5-Fi.-Handschuhe Spandex/Nylon Innenhand beschichtet., MONTAGEHANDSCHUHE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Paar
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paar
ab 144 Paar
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paar
ab 360 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
ab 720 Paar
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.