Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyFlex 70-750 Gr. 10 Intercept-Faden, EN 388, grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315017210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe

HyFlex® 70-750 Allgemeiner-Schutzhandschuh

Eine Revolution bei Handschuhen mit hohem Schnittschutzfaktor. Sie suchen einen Handschuh von hoher Lebensdauer für maximalen Schnittschutz? Dann haben Sie mit der HyFlex®-Reihe von Ansell die Lösung gefunden. Diese Handschuhe der Premium-Klasse nutzen modernste Technologien für höchste Schnittfestigkeit, exzellente Flexibilität und einen bemerkenswerten Tragekomfort. Hochleistung neu definiert Exklusiv für unsere Premium-Klasse ermöglicht Ansells aktuellste Schnittschutztechnologie besonders leichte Handschuhe kombiniert mit höchstmöglichem Schnittschutz. Dadurch eignen sich HyFlex®-Handschuhe ideal für die Arbeit mit scharfkantigen Werkzeugen und Materialien. Vielseitigkeit. Die neue HyFlex®-Reihe bietet besten Schutz für eine große Zahl von Anwendungen. Neben Schnittverletzungen schützen die meisten Modelle auch vor Hitze und Schmelzmetallspritzern.
Weitere Informationen:
Material:
Intercept-Faden
Länge:
220-280 mm
Farbe:
Grau
Größe:
10
Variante:
Gauge 13. 1 Intercept Technology-Faden
Norm:
EN 388:2016, 2 X 4 X D
Norm II:
EN 388:2016, 1 X 4 X C
Norm III:
EN 407, X1XXXX
Weitere Suchbegriffe: schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, HyFlex, HyFlex 70-750 Gr. 10 Intercept-Faden EN 388 grau, 70-750/10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,15*
€ 31,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,98*
€ 30,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,56*
€ 29,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,68*
€ 28,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,03*
€ 27,41
pro Paar
ab 72 Paar
€ 20,37*
€ 24,24
pro Paar
ab 144 Paar
€ 17,72*
€ 21,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,60*
€ 17,37
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.