Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitras 3550 Oil Grip Gr.8 5-Finger-Handschuh, vollbeschichtet Art. 14040011


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7300001808
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

Nitras 3550 Oil Grip 5.-Fi.-Handschuhe

Nylonhandschuhe, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Nitril, vollbeschichtet, obere Beschichtung: Gesandetes Nitril, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen. Strickbund, höchste Fingerfertigkeit, wasserabweisend, perfekter Ölgriff.
Weitere Informationen:
Material:
Nitril/Nylon
Farbe:
Blau/Schwarz/Grau
Größe:
8
Norm:
EN 388, 4 1 3 1 X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Paar
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
ab 360 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
ab 720 Paar
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.