| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7299001446 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250063614713 |
| |
|
| | |
| Feuerwehrlatzhose Dunkelblau mit ReflexstreifenMit verstellbaren elastischen Hosenträgern, mit 1 x 5 cm Reflexstreifen Gelb/Silber/Gelb je Hosenbein, angeschnittenem Nierenschutz, Hosenschlitz mit Reißverschluss, zwei aufgesetzten Seitentaschen, einer aufgesetzten Gesäßtasche mit Patte und Knopfverschluss, 2 aufgesetzte Blasebalgtaschen mit Patte und Klettverschluss, Latz aus doppeltem Oberstoff, Latztasche mit Reißverschluss.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 330 g/m² | Material: | 100 % BW, permanent schwerentflammbar | Farbe: | Blau | Farbvariante: | Dunkelblau | Größe: | 46 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuerwehreinsatzlatzhose, Feuerwehreinsatzlatzhose Gr.46 HuPF Teil 2 schwarz/blau 100% BW mit, 19-120-46 |
| | |
| |