Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HB-Modarc Hose Gr. 46 schwarz/grau, 55% Moda/43% BW/ 2% Carbon ca. 275 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7298001046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050274526160
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

HB-Modarc Hose 01072200740

2 Flügeltaschen mit Kontrastbeleg. Seitennahttaschen. 1 eingesetzte Gesäßtasche rechts in Sattelnaht mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Patte mit Lasche. Zollstocktasche mit aufgesetzter Stiftetasche und Reflexbiese. 1 Blasebalgtasche links mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, mit einer aufgesetzten Handytasche, mit horizontalem Kontrasteinsatz, Patte mit Lasche. 2 angeschnittene Kniepolstertaschen mit Klettverschluss, Öffnung unten. 3M Scotchlite™ 8940 Reflexmaterial, Reflexbiese flammhemmend.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 275 g/m²
Material:
55% Modacryl/43% BW/2% Carbon
Farbe:
Schwarz/Grau
Größe:
46
Norm:
EN ISO 11612:2008 A1, A2, B1, C1, F1
Norm II:
IEC 61482-2:2009 Klasse 1.
Norm III:
EN ISO 11611:2007 Klasse 1 A1, A2
Norm IV:
EN 1149 -5:2008
Norm V:
EN 13034 Typ 6 + A1:2009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,80*
€ 209,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,22*
€ 207,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,87*
€ 198,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,35*
€ 186,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.