Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt Acode 100225-940 Gr. 2XL schwarz, 280g/m², 80% BW/20% Poly 100225-940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7259001427
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100225-940-2XL
EAN/GTIN:
     7322301777690
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Sweatshirt 100225-940

Aufgeraute Innenseite für mehr Tragekomfort. Mit Rundhalsausschnitt. Strickbündchen mit Elasthan an Armabschluss und Bund.
Weitere Informationen:
Gewicht:
280 g/m²
Material:
80% Baumwolle/20% Polyester
Farbe:
Schwarz
Größe:
2XL
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, herrenpullover rundhals schwarz, herren pullover, herrenpullover schwarz, Sweatshirt, Sweatshirt Acode 100225-940 Gr. 2XL schwarz 280g/m² 80% BW/20% Poly 100225-940, 100225-940-2XL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1381
€ 5,99*
ab € 19,87*
€ 26,90*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,79*
€ 26,93*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 24,96*
€ 33,51*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,83*
€ 34,15*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100225-940-XS
ab € 19,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.