Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kansas T-Shirt 1912-90 Gr. M schwarz, 100% BW, 190g/m² inkl. Druck "Von Ardenne"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7259001214
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt schwarz

Kansas T-Shirt 1912-90 Schwarz

Kurzarm. Rundstrick-T-Shirt mit Rundhalsausschnitt. Rippbündchen mit Elasthan.
Weitere Informationen:
Gewicht:
190 g/m²
Ausführung:
inkl. Logo "Von Ardenne"
Material:
100 % Baumwolle Single Jersey
Farbe:
Schwarz
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts gr.m, Kansas, Kansas T-Shirt 1912-90 Gr. M schwarz 100% BW 190g/m² inkl. Druck "Von Ardenne"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.