| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7257005623 Herst.-Nr.: 100496-171-S EAN/GTIN: 7392025766546 |
| |
|
| | |
| Warnschutz-Pilotjacke 100496Polydex, schmutz-, öl- und wasserabweisend, vollständig gefüttert (Webpelz), Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, ungefütterte u. einsteckbare Kapuze, 2 Brusttaschen mit Patte und D-Ring, 2 Vordertaschen, 2 Innentaschen, Handytasche, Schlaufe für Kopfhörer, verstellbare Bundweite, verstellbare Armabschlüsse, elastische Ärmelinnenbündchen, verlängerte Rückenpartie, Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers. Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 3 und EN 342.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 255 g/m², Futter 340 g/m² | Farbe: | Gelb/Blau | Farbvariante: | Gelb/Marine | Größe: | S | Norm: | EN ISO 20471 Klasse 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke gr s gelb, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, Warnschutz-Pilotjacke 100496-171 Gr. S gelb/marine 100% Poly. ca. 520 g/m². |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,16* | € 132,31* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 105,67* | € 132,93* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,53* | € 163,94* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 121,36* | € 166,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|