Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airtech Winterjacke 115681-397 Gr. XL rot/schwarz, 100% Polyester ca. 150 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7255010106
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     115681-397-XL
EAN/GTIN:
     7322302561427
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Airtech Winterjacke 115681-397

Airtech®, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv. Getapte Nähte. Verdeckter Reißverschluss bis zum Kragen. Fleece am Kragen. Schlaufe für Kopfhörer. Abnehmbare, verstellbare Kapuze. ´Napoleon´-Tasche unter der Blende. Brusttasche (rechts) mit Reißverschluss, linke Seite bietet Platz für Logo. Ärmeltasche (links) mit Reißverschluss. Verstellbare Armabschlüsse. Elastische Ärmelinnenbündchen. Ergonomisch geformte Ellbogen. 2 Innentaschen mit Knopfverschluss. Mesh-Material im Armloch und am Armabschluss. 2 Seitentaschen mit Reißverschluss. Reflektierende Details an den Ärmeln, Seiten und am Rücken. Verlängerte Rückenpartie. Verstellbare Kordel an Unterkante. Steppfutter. Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers. Wassersäule 10.000 mm. Geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/1 und EN 342. Airtech® Material geprüft gemäß EN 343 Klasse 3/3.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 150 g/m²
Material:
100% Polyester
Farbe:
Rot/Schwarz
Größe:
XL
Norm:
EN 343
Norm II:
EN 342
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,29*
€ 140,79*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 113,27*
€ 141,45*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,81*
€ 174,89*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 129,39*
€ 178,19*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,21*
€ 192,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,89*
€ 208,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,92*
€ 203,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,90*
€ 192,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,81*
€ 167,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,88*
Zubehör
Kwintet
100093-930
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.