Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VEM-Herren-Softshelljacke Gr. XL schwarz, 90% Poly./10% Elasthan, ca. 200 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7255006716
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     110172-940-VEM-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke

VEM-Herren-Softshelljacke

Leichtes 4-fach Stretch Softshell Material mit hoher Atmungsaktivität. Wasserabweisend. 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Brusttasche mit Reißverschluss, verstellbare Armabschlüsse. Verstellbare Kordel an Unterkante, verlängerte Rückenpartie. Mit VEM-Sticketikett.
Weitere Informationen:
Gewicht:
200 g/m²
Material:
90% Polyester/10% Elasthan
Farbe:
Schwarz
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, softshell-jacke xl schwarz, herren jacke, herrenjacke schwarz, VEM-Herren-Softshelljacke, VEM-Herren-Softshelljacke Gr. XL schwarz 90% Poly./10% Elasthan ca. 200 g/m², 110172
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.