| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7255001116 Herst.-Nr.: 100242-940-XL EAN/GTIN: 7322301774378 |
| |
|
| | |
| Acode T-Shirt Langarm 1914 HSJSingle Jersey, vorgekrumpft, ringgesponnen. Rundstrick-T-Shirt mit Rundhalsausschnitt. Ripp (mit Elasthan) am Kragen. OEKO-TEX® zertifiziert.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 190 g/m² | Material: | 100% Baumwolle | Farbe: | Schwarz | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,14* | € 14,63* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,21* | € 14,67* | | | | | 11 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 11,85* | € 18,38* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 14,28* | € 19,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|