Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flame Winterjacke 100342-540 Gr. XL dunkelblau, 75% BW/24% Poly/1% antistat.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7252312006
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100342-540-XL
EAN/GTIN:
     7322302093836
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Kansas-Jacke

Flame Winterjacke 100342-540

Schmutz-, öl- und wasserabweisend. Vollständig gefüttert. Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand. 2 Brusttaschen mit Patten und verdecktem Druckknopfverschluss. 2 Innentaschen mit Knopf, rechts mit Handytasche, Klettverschluss und Schlaufe für Ohrhörer. 2 Vordertasche mit Patte und verdecktem Druckverschluss. Elastische Ärmelinnenbündchen. Verstellbare Taille mit Knöpfen. Verlängerter Rücken. Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 2, EN 61482-1-1 ATPV: 56 cal/cm² (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für offenen Lichtbogen nach EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 C1 E2 F1 und EN ISO 11611 A1 Klasse 1 (siehe Flamm- und Schweißtabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen), EN 1149-5 und EN 342. OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 320 g/m²
Material:
75% BW FR/24% Poly./1% antist.Faser
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Dunkelblau
Größe:
XL
Norm:
EN 61482-1-2 Klasse 2
Norm II:
EN 61482-1-1 ATPV: 56cal/cm²
Norm III:
EN ISO 11612 A1 B1 C1 C1 E2 F1
Norm IV:
EN 1149-5
Norm V:
EN ISO 11611 A1 Kl. 1
Norm VI:
EN 342
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,75*
€ 196,82*
8 Tage
31
€ 5,99*
ab € 161,37*
€ 197,71*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,99*
€ 204,25*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,63*
€ 242,83*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 185,24*
€ 247,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,83*
€ 288,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,86*
€ 283,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,07*
€ 267,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,91*
€ 254,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,63*
€ 238,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100342-540-2XS
ab € 160,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.