| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252309348 Herst.-Nr.: 117751-940-C148 EAN/GTIN: 7322302581906 |
| |
|
| | |
| Bundhose 117751-9402 Vordertaschen. 2 Gesäßtaschen – eine mit Patte. Beintasche mit auf der Seitennaht aufgesetzter Zollstocktasche und mit 3 extra Taschen. Beintasche mit Patte und Handytasche mit Patte. Knietaschen mit Öffnung außen, für höhenverstellbare Kniepolster. Dreifachnähte. Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292). Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797. OEKO-TEX® zertifiziert.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 245 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Schwarz | Größe: | C148 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,55* | € 49,92* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 38,06* | € 50,17* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 47,49* | € 61,92* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 43,63* | € 63,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|