Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flame Hi-Vis Bundhose 125942-171 Gr.C148 gelb/marine, 75% BW/24% Poly/1% Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252308648
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     125942-171-C148
EAN/GTIN:
     7322302687608
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Flame Hi-Vis Bundhose 125942

2 Vordertaschen. 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss. Doppelt verstärkte Schrittnaht. Hammerschlaufe. CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss und Knopf sowie Schlaufe für ein Arbeitsmesser. Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss und D-Ring. CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster. Mit Aramid verstärkte Oberschenkelpartien. CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse. Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 ATPV: 10,6 cal/cm² HAF: 80,4 %, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 Klasse 1, EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 1 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292). Diverse Mehrlagen-Zertifizierungen vorhanden -> siehe extra Tabellen. Zugelassen nach 50 Wäschen. Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797. OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
365 g/m²
Material:
75% BW/24% Poly/1% Karbon.
Farbe:
Gelb/Blau
Farbvariante:
Warnschutz-Gelb/Marine
Größe:
C148
Norm:
EN 61482-1-2 Klasse 1,
Norm II:
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1
Norm III:
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
Norm IV:
EN 1149-5
Norm V:
EN ISO 20471 Klasse 1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,78*
€ 142,79*
8 Tage
17
€ 5,99*
ab € 115,51*
€ 143,50*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,25*
€ 148,66*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,43*
€ 176,94*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 131,68*
€ 180,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,94*
€ 210,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,47*
€ 206,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,64*
€ 182,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
125940-171-C44
ab € 118,88*
Ähnlich
Fristads Kansas
125942-171-C44
ab € 114,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.