Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HI-VIS Winterparka 120988-271 Gr. XS Gore-Tex, Orange/Marine 100% Polyester,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis GORE-TEX Winterparka Kl.3, 4989 GXB Warnschutz-orange/marine Gr. XS
High Vis GORE-TEX Winterparka Kl.3, 4989 GXB Warnschutz-orange/marine Gr. XS
Artikel-Nr.:
     8685-7252040402
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     120988-271-XS
EAN/GTIN:
     7322302674295
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke

HI-VIS Winterparka 120988

2-lagiges GORE-TEX® Material, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv. Über die Schulter führende Reflexstreifen. Verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand. Abnehmbare, verstellbare gefütterte Kapuze. Verstellbare Armabschlüsse. Kordelzug an Unterkante. Brusttasche mit Reißverschluss und D-Ring (innen). 2 Vordertaschen mit Reißverschluss unter Reflexbesätzen. Innentasche mit Knopf. Handytasche mit Reißverschluss und Kartentasche, von außen leicht zugänglich. Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers. Wassersäule > 10.000mm. ePTFE Membran. Atmungsaktivität RET < 6. OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 220 g/m²
Material:
100% Polyester
Farbe:
Orange/Blau
Größe:
XS
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 3
Norm II:
EN 343 Klasse 3/3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,57*
€ 549,42*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 474,04*
€ 552,04*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,54*
€ 562,27*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,04*
€ 656,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,85*
€ 640,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,77*
€ 600,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,56*
€ 589,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,04*
€ 564,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.