| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252037909 Herst.-Nr.: 129529-996-4XL EAN/GTIN: 7322302833999 |
| |
|
| | |
| Fristads Damen Jacke 129529Mechanische Stretchqualität. Stehkragen. Durchgehender 2-Wege-Reißverschluss vorne mit verdecktem Druckknopfverschluss. Vorderer Reißverschluss mit verdecktem Druckknopfverschluss. Eine Innentasche mit Druckknopf. 2 Vordertaschen mit Reißverschluss und verdecktem Druckknopfverschluss. D-Ring unter der Vordertasche. 4 Stifttaschen am linken Ärmel. Eine Tasche mit Druckknopfverschluss am rechten Ärmel. Verstellbarer Bund und Armabschlüsse. Mit CORDURA® verstärkte Ellbogen. Verlängerte Rückenpartie. Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797. OEKO-TEX® zertifiziert. Alle Farben als Sonderanfertigung erhältlich. RFID-Chip kann als VAS-Lösung hinzugefügt werden.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 260 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Schwarz/Grau | Größe: | 4XL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 55,51* | € 71,40* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 55,45* | € 71,73* | | | | | 15 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 57,98* | € 72,76* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 69,30* | € 88,50* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 63,75* | € 89,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|