| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252020305 Herst.-Nr.: 119008-940-L EAN/GTIN: 7322302575004 |
| |
|
| | |
| Herren Softshell-Jacke 119008Wind- und wasserdichtes, atmungskatives Softshell-Material mit 4-Wege-Stretchfunktion. Verstärkungen an Schulter und Ärmeln. Steppfutter. Abnehmbare verstellbare Kapuze. Kragen mit Fleece gefüttert. 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss. ’Napoleon’-Tasche mit Reißverschluss für einfachen Zugriff selbst bei geschlossener Jacke. Innentasche mit Reißverschluss. 2 zusätzliche Mesh-Taschen auf der Innenseite. Verstellbarer Armabschluss mit innenliegendem Bündchen. Verlängerte Rückenpartie. Verstellbarer Kordelzug im Saum. Reißverschluss im rückwärtigen Futter.Weitere Informationen: | | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Schwarz | Hinweis: | Gefüttert | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Herrenweste, Kansas-Jacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Sommerweste, Wetterschutzweste, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, berufsjacke schwarz l, herren jacke, herrenjacke gr.l, Herren-Softshelljacke, Herren-Softshelljacke 119008-940 Gr. L schwarz 100% Polyester, 119008-940 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,14* | € 112,32* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 90,17* | € 112,87* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,12* | € 116,95* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,12* | € 139,72* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 102,86* | € 142,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|