| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252019803 Herst.-Nr.: 110151-230-S EAN/GTIN: 7322302312791 |
| |
|
| | |
| High vis Sweatshirt 110151-230Rundhalsausschnitt. Elastische Bündchen an Bund und Armabschlüssen. Seitlicher Einsatz mit 5 cm Öffnung im Reflexstreifen für besseren Tragekomfort. Doppelt abgesteppte Reflexstreifen. Über die Schulter führende Reflexstreifen. Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 3. Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 300 g/m² | Material: | 55% Polyester/45% Baumwolle | Farbe: | Orange | Serie: | Warnschutz (High vis) | Farbvariante: | Warnschutz-Orange | Größe: | S | Norm: | EN 20471 Kl. 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HI-VIS, HI-VIS Sweatshirt 110151-230 Gr. S Warnschutz-Orange 55% PES/45% BW ca. 300, 7446BPV, 7446 BPV |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,96* | € 65,15* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,16* | € 65,40* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,20* | € 81,29* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 57,72* | € 82,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|