Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren-Fleecejacke 117872-544 Gr. 3XL saphirblau, 100% Polyester, ca. 280 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252015908
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     117872-544-3XL
EAN/GTIN:
     7322303022989
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

Herren-Fleecejacke 117872

Flatlock-Nähte. 2 Seitentaschen mit Reißverschluss. Kragen und Armabschlüsse mitschwarzer, elastischer Einfassung. Ellenbogenaufnäher aus farblich passendem Fleece. Verlängerte Rückenpartie. Kordelzug im Saum.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 280 g/m²
Material:
100% Polyester
Farbe:
Blau
Serie:
CODE 1499
Farbvariante:
Dunkelblau
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke, herrenjacken xxxl, herren jacke, herrenjacke dunkelblau, Herren-Fleecejacke, Herren-Fleecejacke 117872-544 Gr. 3XL saphirblau 100% Polyester ca. 280 g/m², 117872-544
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,86*
€ 38,31*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,81*
€ 38,50*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 36,01*
€ 47,86*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,19*
€ 48,80*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A-code
117872-544-S
ab € 28,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.