Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HI-VIS Bundhose 100002-271 Gr. C60 orange/marine 70%PES/30%BW ca. 300 g/m² EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252014560
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100002-271-C60
EAN/GTIN:
     7322302193864
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

HI-VIS Bundhose 100002

2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, Beintasche mit Handytasche, D-Ring, Zollstocktasche mit Stifttasche sowie mit Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser, Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster, Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2, Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 300 g/m²
Material:
70% Polyester/30% Baumwolle
Farbe:
Orange/Blau
Farbvariante:
Orange/Marine
Größe:
C60
Norm:
EN 20471 Klasse 2
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnbundhose gr. 60, arbeitshose gr. 60, arbeitshose orange, HI-VIS, HI-VIS Bundhose 100002-271 Gr. C60 orange/marine 70%PES/30%BW ca. 300 g/m² EN, 2001TH, 2001 TH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,59*
€ 64,11*
8 Tage
15
€ 5,99*
ab € 48,76*
€ 64,42*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,28*
€ 79,36*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 55,92*
€ 80,78*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100002-271-C44
ab € 48,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.