| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252014544 Herst.-Nr.: 100002-271-C44 EAN/GTIN: 7322302193789 |
| |
|
| | |
| HI-VIS Bundhose 1000022 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, Beintasche mit Handytasche, D-Ring, Zollstocktasche mit Stifttasche sowie mit Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser, Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster, Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2, Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 300 g/m² | Material: | 70% Polyester/30% Baumwolle | Farbe: | Orange/Blau | Farbvariante: | Orange/Marine | Größe: | C44 | Norm: | EN 20471 Klasse 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnschutz-bundhose orange/blau, arbeitshose orange, arbeitshose 44, HI-VIS, HI-VIS Bundhose 100002-271 Gr. C44 orange/marine 70%PES/30%BW ca. 300 g/m² EN, 2001TH, 2001 TH |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,57* | € 63,55* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,63* | € 63,58* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,25* | € 78,91* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 55,93* | € 80,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|