| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252014368 Herst.-Nr.: 111332-330-3XL EAN/GTIN: 7322302476745 |
| |
|
| | |
| HI-VIS Poloshirt 111332Baumwoll-Innenseite, 5 cm breite innenseitige Falte mit Lücke im Reflexstreifen für größeren Komfort und mehr Bewegungsfreiheit, Feinstrickkragen, aufgenähter Reflexstreifen. Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS-M) und Klasse 3 (Gr. L-3XL) /Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 175 g/m² | Material: | 84% Polyester/16% Baumwolle | Farbe: | Rot | Serie: | Warnschutz HI-VIS | Hinweis: | Ersetzt 100609 & 109231 | Größe: | 3XL | Norm: | EN 20471 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,08* | € 60,92* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,94* | € 60,95* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,07* | € 75,40* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 52,87* | € 76,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|