| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252013250 Herst.-Nr.: 100974-171-C50 EAN/GTIN: 7322302214996 |
| |
|
| | |
| Warnschutzbundhose 100974Wasserabweisend, doppelt abgesteppte Reflexstreifen, 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen - eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen, 2 Vordertaschen, D-Ring, doppelt verstärkte Schrittnaht, 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte und Klettverschluss, Beintasche mit Handytasche, D-Ring und ID-Kartenhalter, Hammerschlaufe, CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie 2 Knöpfe und Schlaufen für 2 Arbeitsmesser, verstärkte Oberschenkel in Kontrastfarbe, ergonomisch geformte Knie, CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster, CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse, Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292), Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert. MATERIAL: Fluoreszierendes Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle. Übriges Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle. Verstärkungen: 100% Polyamid.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 300 g/m² | Farbe: | Gelb/Blau | Größe: | C50 | Norm: | EN ISO 20471 Kl. 2 | Norm II: | EN 14404 in Komnination m. Kniepolster |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,40* | € 101,47* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 77,98* | € 101,96* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,00* | € 124,82* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 91,09* | € 127,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|