| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252010462 Herst.-Nr.: 100330-540-C62 EAN/GTIN: 7322302084711 |
| |
|
| | |
| Flame Bundhose 100330-5402 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss, 2 Seitentaschen, Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Zollstocktasche mit extra Tasche, vorgeformte Knie mit Knietaschen.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 340 g/m² | Material: | 75% Baumwolle, 25% Polyester | Farbe: | Blau | Serie: | Flammschutz | Farbvariante: | Dunkelblau | Größe: | C62 | Norm: | EN 61482-1-2 Klasse 1 | Norm II: | EN ISO 11612 A1 B1 C1 | Norm III: | EN ISO 11611 A1 Klasse 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitshose blau gr.62, arbeitshose gr 62, arbeitshose blau, Flame, Flame Bundhose 100330-540 Gr. C62 dunkelblau 75% BW / 25% Poly. ca. 340 g/m² |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,01* | € 95,29* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 75,86* | € 95,76* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,22* | € 118,54* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 86,70* | € 120,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|