Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flam Poloshirt langarm 100472-540 Gr.XS dunkelblau, 60% Modacryl/38%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252009902
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100472-540-XS
EAN/GTIN:
     7322302154483
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Flammschutz Pullover
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves

Flam Poloshirt langarm 100472

3er-Knopfleiste, Rippstrickkragen, Brusttasche, Elastische Bündchen an Armabschlüssen, Seitenschlitze.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 255 g/m²
Material:
60% Modacryl/38% BW/2%Karbon
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Dunkelblau
Größe:
3XL
Norm:
EN 61482-1-2 Klasse 1
Norm II:
EN ISO 11612 A1 B1 C1
Norm III:
EN 1149-5
Weitere Suchbegriffe: Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), esd polo-shirt blau, esd polo-shirt, herren-poloshirt xs, Flam, Flam Poloshirt langarm 100472-540 Gr.XS dunkelblau 60% Modacryl/38%, 784PFLA, 784 PFLA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,11*
€ 107,46*
8 Tage
41
€ 5,99*
ab € 83,92*
€ 108,00*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,21*
€ 133,81*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 96,82*
€ 136,24*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,81*
€ 159,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.